SPEEDAIRE Κατσαβίδια αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA81
416General1800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός9.5 "€146.30
B
21AA80
416General800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός10.25 "€309.51
C
12V743
4.029.0Βιομηχανικά1800 rpmΠιστόλιΘετικός7 13 / 32 "€172.24

Κατσαβίδια αέρα

Τα κατσαβίδια αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται συνήθως σε εύθραυστες συσκευές παραγωγής που απαιτούν στερέωση χαμηλής ροπής, όπως σύνδεση πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διατηρούν το αντιβράχιο των χειριστών σε συγχρονισμό με το κομμάτι για να μειώσουν την κούραση και να επιτρέψουν την υψηλότερη πίεση και έλεγχο. Αυτά τα κατσαβίδια είναι εφοδιασμένα με ένα τσοκ που συγκρατεί αντικαταστάσιμα κομμάτια κατσαβιδιών και έναν κινητήρα που περιστρέφει τα κομμάτια για να περιστρέφει τις βίδες χωρίς να τα υπερβάζετε. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κατσαβίδια αέρα, διαθέσιμα σε τύπους πιστόλι και ίσια λαβή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;