Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι αέρα SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ

SPEEDAIRE 21AA80 Αεροκατσαβίδι 800 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEJ Μοντέλο: 21AA80
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
€309.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Τύπος συμπλέκτηΡυθμιζόμενες τιράντες
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα800 rpm
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος10.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής30 έως 95 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 12V743 Κατσαβίδι αέρα 20 έως 115 ίντσες-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Βιομηχανικά1800 rpmΠιστόλιΘετικός7 13 / 32 "€172.24
SPEEDAIRE 21AA81 Κατσαβίδι αέρα 1800 σ.α.λ. | ΑΒ6ΕΕΚ 21AA81416General1800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός9.5 "€146.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA80 Αεροκατσαβίδι 800 σ.α.λ
€309.51 /μονάδα