BUSSMANN Ασφάλειες C14G Series British και IEC


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Ασφάλειες κασετών , Διάμετρος: 14mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 14 51 mm x mm , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 50A , Μήκος: 51mm , Mfr. Σειρά: C14G , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Σύνδεσμος ασφαλειών , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: BS88 British Standard Ασφάλεια
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C14G25
-25AΑσφάλεια κασετών690 VAC€25.28
B
C14G4
-4AΑσφάλεια κασετών690 VAC€24.28
C
C14G2
-2Aασφάλειες690 VAC€25.37
D
C14G12
-12AΑσφάλεια κασετών690 VAC€24.28
E
C14G6
-6AΑσφάλεια κασετών690 VAC€24.28
F
C14G40
-40Aασφάλειες500 VAC€25.28
B
C14G50
-50AΑσφάλεια κασετών400 VAC€25.28
G
C14G50S
400 VAC50Aασφάλειες400 VAC€30.68
H
C14G32S
500 VAC32Aασφάλειες500 VAC€30.68
I
C14G25S
690 VAC25AΑσφάλεια κασετών690 VAC€30.68
B
C14G16S
690 VAC16AΑσφάλεια κασετών690 VAC€30.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;