Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA81 Κατσαβίδι αέρα 1800 σ.α.λ. | ΑΒ6ΕΕΚ

SPEEDAIRE 21AA81 Αεροκατσαβίδι 1800 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEK Μοντέλο: 21AA81
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
€146.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Τύπος συμπλέκτηΡυθμιζόμενες τιράντες
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα1800 rpm
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος9.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής30 έως 70 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.242
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 12V743 Κατσαβίδι αέρα 20 έως 115 ίντσες-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Βιομηχανικά1800 rpmΠιστόλιΘετικός7 13 / 32 "€172.24
Κατσαβίδι αέρα SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416General800 rpmΕτερόφυληΑναστρεπτός10.25 "€309.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA81 Αεροκατσαβίδι 1800 σ.α.λ
€146.30 /μονάδα