Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP2765 Κατσαβίδι αέρα 230 ίντσες-λίβρες. | AA2VFN 11C896

CHICAGO PNEUMATIC CP2765 Αεροκατσάβιδο 230 Inch-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFN Πρότυπο: CP2765Κωδ. Σταυρού: 11C896
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
€431.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.5
CFM @ Πλήρες φορτίο10
Τύπος συμπλέκτηΆμεσος συμπλέκτης μετάδοσης κίνησης
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα900 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΥψηλή ροπή, εργονομική
Συνολικό μήκος7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής230 ίντσες-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Κατσαβίδι αέρα 8.9 έως 66 ίντσες-λίβρες. | AA2VFK 11C893 CP2611Υψηλή ροπή, εργονομική, 3 είσοδοι αέρα1 / 4 "NPT5.259.3 "21Βιομηχανικά1000 rpmΠιστόλι€1,427.63
Κατσαβίδι αέρα CHICAGO PNEUMATIC CP2621 7 έως 58 ίντσες-λίβρες. | AA2VFL 11C894 CP2621Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT7.759.1 "31Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή€1,037.93
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 Κατσαβίδι αέρα 124 ίντσες-λίβρες. | AA2VFM 11C895 CP2755Υψηλή ταχύτητα, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmΠιστόλι€361.79
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 Κατσαβίδι αέρα 133 ίντσες-λίβρες. | AA2VFP 11C897 CP2780Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmΠιστόλι€436.29
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 Κατσαβίδι αέρα 3.5 έως 13 ίντσες-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Αναστρεπτός1 / 8 "NPT2.257.7 "9Βιομηχανικά1100 rpmΣτη γραμμή€1,551.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2765 Αεροκατσάβιδο 230 Inch-lb.
€431.17 /μονάδα