RON-VIK Σωρωτήρες γραμμής


Τα in-line φίλτρα Ron-Vik είναι ιδανικά για το τέντωμα και το φιλτράρισμα των επιπλέοντων υπολειμμάτων από αγωγούς σε πλυντήρια πίεσης, γεωργικούς ψεκαστήρες, πλυντρίδες δαπέδου και προ-φίλτρα για την προστασία βαλβίδων, αντλιών και άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού από ζημιές. Αυτές οι μονάδες έχουν νάιλον κατασκευή για να αντέχουν στα χημικά...s, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα: Άσπρο , Υλικό στέγασης: Νάιλον , Μέγιστη. Πίεση: 100 @ 125 F , Μικρά: 304 , Οθόνη: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος σύνδεσηςΔιάμετροςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό οθόνηςΡυθμός ροήςΥλικό φλάντζαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5732190
125 βαθμοί FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι5 gpmEPDM€60.17
B
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 gpmEPDM€30.25
B
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTΑνοξείδωτο ατσάλι2 gpmViton€30.25
C
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι14.5 gpmEPDM€118.65
D
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 gpmEPDM€33.86
D
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 gpmEPDM€33.86
C
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι5 gpmEPDM€59.59
E
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι0.5 gpmEPDM€33.86
F
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 gpmEPDM€26.91
C
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι7 gpmEPDM€59.59
G
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 GPMEPDM€123.81
C
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι8 gpmEPDM€108.70
H
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 GPMEPDM€123.81
I
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι8 gpmEPDM€108.15
G
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 gpmEPDM€33.22
G
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι0.5 gpmEPDM€45.81
B
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTΑνοξείδωτο ατσάλι0.5 gpmEPDM€30.25
G
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι14.5 gpmEPDM€118.65
G
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι2 gpmEPDM€34.73
F
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 gpmEPDM€26.91
J
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι0.5 gpmEPDM€26.91
K
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 από ανοξείδωτο ατσάλι7 gpmEPDM€60.17

Χαρακτηριστικά

  • Τα in-line φίλτρα Ron-Vik είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων όπως επάνω μέρος, μπολ, φλάντζα και συρμάτινο πλέγμα.
  • Το επάνω τμήμα αυτών των μονάδων περιέχει δύο συνδέσεις MNPT / FNPT για σύνδεση σε σωλήνες 1/4 έως 1-1/2 ίντσας και λειτουργούν ως είσοδος και έξοδος.
  • Το τμήμα μπολ αυτών των μονάδων περιέχει το φίλτρο για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από το νερό που εισέρχεται από το επάνω τμήμα.
  • Η σύνδεση πάνω-μπωλ διαθέτει σπείρωμα στηρίγματος για την αποφυγή διασταυρούμενων σπειρωμάτων κατά την εγκατάσταση.
  • Διαθέτουν φλάντζα EPDM ή Viton σύμφωνα με την απαιτούμενη θερμοκρασία & χημική συμβατότητα για στεγανή σφράγιση. Αυτά τα παρεμβύσματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για εύκολη αναγνώριση.
  • Το τμήμα του μπολ περιέχει ένα συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για να λειτουργεί ως φίλτρο.
  • Αυτά τα ενσωματωμένα φίλτρα Ron-Vik θα πρέπει να τοποθετηθούν με την απαραίτητη υποστήριξη για τον χειρισμό των τάσεων και των κραδασμών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι μερικά σημεία ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη χρήση αυτών των ενσωματωμένων φίλτρων Ron-Vik;

Αυτά τα ενσωματωμένα φίλτρα Ron-Vik δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που παρουσιάζουν αιχμές πίεσης ή σφυριά νερού. Η χημική συμβατότητα των εξαρτημάτων θα πρέπει να ελέγχεται πριν από τη λειτουργία ή τον καθαρισμό αυτών των μονάδων.

Ποιες είναι οι τιμές μέγιστης πίεσης και θερμοκρασίας αυτών των ενσωματωμένων φίλτρων Ron-Vik;

Τα ενσωματωμένα φίλτρα Ron-Vik μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση 100 psi σε μέγιστη θερμοκρασία 125 βαθμών F και μέγιστη πίεση 150 psi στους 70 βαθμούς F.

Πώς να καθαρίσετε το συρμάτινο πλέγμα σε αυτά τα ενσωματωμένα φίλτρα Ron-Vik;

Τα προσαρτημένα στοιχεία συρμάτινου πλέγματος μπορούν να καθαριστούν απευθείας ή να αντικατασταθούν αφαιρώντας το μπολ από την κορυφή χωρίς να αφαιρέσετε ολόκληρη τη μονάδα από τη γραμμή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;