CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Κατσαβίδι αέρα 8.9 έως 66 ίντσες-λίβρες. | AA2VFK 11C893

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Αεροκατσάβιδο 8.9 έως 66 ίντσες-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2VFK Πρότυπο: CP2611Κωδ. Σταυρού: 11C893

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€913.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
CFM @ Πλήρες φορτίο21
Τύπος συμπλέκτηΣυμπλέκτης ακριβείας απενεργοποίησης
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1000 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΥψηλή ροπή, εργονομική, 3 είσοδοι αέρα
Συνολικό μήκος9.3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής8.9 έως 66 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΤιμή
Κατσαβίδι αέρα CHICAGO PNEUMATIC CP2621 7 έως 58 ίντσες-λίβρες. | AA2VFL 11C894 CP2621Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT7.759.1 "31Βιομηχανικά1000 rpmΣτη γραμμή€969.16
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 Κατσαβίδι αέρα 124 ίντσες-λίβρες. | AA2VFM 11C895 CP2755Υψηλή ταχύτητα, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.3 "10General2200 rpmΠιστόλι€357.91
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 Κατσαβίδι αέρα 230 ίντσες-λίβρες. | AA2VFN 11C896 CP2765Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT2.57"10General900 rpmΠιστόλι€431.17
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 Κατσαβίδι αέρα 133 ίντσες-λίβρες. | AA2VFP 11C897 CP2780Υψηλή ροπή, εργονομική1 / 4 "NPT2.56.5 "10General2100 rpmΠιστόλι€436.29
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 Κατσαβίδι αέρα 3.5 έως 13 ίντσες-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Αναστρεπτός1 / 8 "NPT2.257.7 "9Βιομηχανικά1100 rpmΣτη γραμμή€1,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Αεροκατσάβιδο 8.9 έως 66 ίντσες-λίβρες.
€913.55 /μονάδα