WIEGMANN N1C303612 Θήκη 12d x 30w x 36h ίντσα | AE6YXU 5W277

WIEGMANN N1C303612 Περίβλημα 12d x 30w x 36h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YXU Μοντέλο: N1C303612Cross Ref: 5W277

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€709.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12.61 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΜονάδα έκπλυσης 1/4-περιστροφής
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος36 "
Εσωτερικό πάνελΝ1Ρ3036
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί12 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)79.5
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΒάθοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΑξιολόγηση NEMAΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςφινίρισμαΤσιμούχαΤιμή
WIEGMANN N12604810 Περίβλημα μεντεσέ 10d x 48w x 60h ίντσα | AB4NPX 1ΖΗΕ6 N12604810Όροφος10 "Λαβή με κλειδί12, 138.89 "48 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,047.95
RFQ
WIEGMANN N12604812 Κιβώτιο μεντεσέ 12d x 48w x 60h ίντσα | AB4NPY 1ZHE7 N12604812Όροφος12 "Λαβή με κλειδί12, 1310.84 "48 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,201.70
RFQ
WIEGMANN N12604816 Επικάλυψη περιβλήματος 16d x 48w x 60h ίντσα | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816Όροφος16 "Λαβή με κλειδί12, 1314.84 "48 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,324.38
WIEGMANN N12606012 Περίβλημα επικάλυψη 12d x 60w x 60h ίντσα | AB4NQA 1ZHE9 N12606012Όροφος12 "Λαβή με κλειδί12, 1310.84 "60 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,252.52
WIEGMANN N12606016 Επικάλυψη περιβλήματος 16d x 60w x 60h ίντσα | AB4NQB 1ZHF1 N12606016Όροφος16 "Λαβή με κλειδί12, 1314.84 "60 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€4,618.95
WIEGMANN N12726012 Κιβώτιο μεντεσέ 12d x 60w x 72h ίντσα | AB4NQC 1ZHF2 N12726012Όροφος12 "Λαβή με κλειδί12, 1310.84 "60 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,674.67
WIEGMANN N12726016 Επικάλυψη περιβλήματος 16d x 60w x 72h ίντσα | AB4NQD 1ZHF3 N12726016Όροφος16 "Λαβή με κλειδί12, 1314.84 "60 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέραπολυουρεθάνης€5,742.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN N1C303612 Περίβλημα 12d x 30w x 36h ίντσες
€709.14 /μονάδα