Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLECOTOOLS 19PTA05Q-G Αεροκατσάβιδο 10 έως 45 ίντσες-λίβρες. | AB7WGZ 24D691

CLECOTOOLS 19PTA05Q-G Αεροκατσάβιδο 10 έως 45 ίντσες-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WGZ Μοντέλο: 19PTA05Q-GΣταυρός: 24D691
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
€2,470.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.8
CFM @ Πλήρες φορτίο25
Τύπος συμπλέκτηΑπενεργοποίηση ακριβείας
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα660 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΕπιχείρησηΑναστρεπτός
Συνολικό μήκος8.4 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής10 έως 45 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8467210010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤύπος λαβήςΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G Αεροκατσάβιδο 5 έως 26 ίντσες-λίβρες. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.3 "€2,347.43
Κατσαβίδι αέρα CLECOTOOLS 19PCA04Q-G 10 έως 40 ίντσες-λίβρες. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.1 "€2,269.38
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G Αεροκατσάβιδο 10 έως 45 ίντσες-λίβρες. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmΠιστόλι3 / 8 "8.5 "€2,537.48
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G Κατσαβίδι αέρα 10 έως 40 ίντσες-λίβρες. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmΠιστόλι3 / 8 "8"€2,470.36
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G Αεροκατσάβιδο 15 έως 79 ίντσες-λίβρες. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmΠιστόλι3 / 8 "9.8 "€2,667.39
Κατσαβίδι αέρα CLECOTOOLS 19PTA15Q-G 45 έως 130 ίντσες-λίβρες. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmΠιστόλι3 / 8 "9.7 "€2,652.88
CLECOTOOLS 19SCA04Q-G Αεροκατσάβιδο 10 έως 40 ίντσες-λίβρες. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmΣτη γραμμή1 / 4 "9.8 "€2,551.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS 19PTA05Q-G Αεροκατσάβιδο 10 έως 45 ίντσες-λίβρες.
€2,470.36 /μονάδα