Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PRZ Μοντέλο: HP40Cross Ref: 40TR06
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
€935.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.50
CFM @ Πλήρες φορτίο10.0
Τύπος συμπλέκτηΑυτόματη απενεργοποίηση
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1000 rpm
Τύπος λαβήςΕνσωματωμένη εργονομική
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 16 "
ΕπιχείρησηΒιομηχανική στερέωση
Συνολικό μήκος7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΠιέστε για να ξεκινήσετε
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής5 έως 26 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit: 1/4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASG JERGENS HPFL280 Air Screwdriver Auto Shut-Off 45 Inch-lb | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,497.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb
€935.58 /μονάδα