Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι αέρα INGERSOLL-RAND 1RTNS1 2.7 έως 30.1 ιντσών-λίβρες. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Αεροκατσάβιδο 2.7 έως 30.1 ίντσες-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XBJ Μοντέλο: 1RTNS1Σταυρός: 24K078
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
€1,751.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου13.8
CFM @ Πλήρες φορτίο13
Τύπος συμπλέκτηΡυθμιζόμενη απενεργοποίηση
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα1000 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος8.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος πεταλούδαςΠιέστε για να ξεκινήσετε
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής2.7 έως 30.1 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8467210010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγωνο Bit (1/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Αεροκατσάβιδο 2.7 έως 30.1 ίντσες-lb.
€1,751.85 /μονάδα