Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Στέλεχος | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEP Μοντέλο: K4421MCross Ref: 20XF01
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
€39.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-9 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΧυτό
Μήκος3"
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΣτέλεχος
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση για την αποτροπή της ανεπιθύμητης απενεργοποίησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
INTERMATIC K4123C Photocontrol Stem 208 έως 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CΓκρι με λευκή ταινίαΠολυπροπυλένιο2 5 / 16 "από 3100 έως 4150208 έως 277 VAC€50.48
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Raintight, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MΓκρίΧυτό3"4150208 έως 277 VAC€47.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Στέλεχος
€39.89 /μονάδα