Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Raintight, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Raintight, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEN Μοντέλο: K4423MΣταυρός: 20XE99
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
€47.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-9 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΧυτό
Μήκος3"
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ4150
ΒάσηΣτέλεχος
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση208 έως 277 VAC
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος θερμικού τύπου σχεδιασμένος για να παρέχει έλεγχο φωτισμού σούρουπο έως ξημερώματα και δράση καθυστέρησης που εξαλείφει τα ανεπιθύμητα σβήσιμο φορτίων
    • Διαθέτει φωτοκύτταρο σουλφιδίου καδμίου και θήκη και φακό συγκολλημένο με υπερήχους και φακό για τη στεγανοποίηση της υγρασίας
    • Εξοπλισμένο με διμεταλλική αντιστάθμιση διπλής θερμοκρασίας και σύνθετη αντίσταση για τη μετατροπή μιας αλλαγής θερμοκρασίας σε μηχανική μετατόπιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
INTERMATIC K4123C Photocontrol Stem 208 έως 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CΓκρι με λευκή ταινίαΠολυπροπυλένιο2 5 / 16 "από 3100 έως 4150208 έως 277 VAC€50.48
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Στέλεχος | AF7EEP 20XF01 K4421MΓκρίΧυτό3"1800120 VAC€39.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Raintight, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt
€47.83 /μονάδα