APPROVED VENDOR Μαύρο χάλυβα πρόγραμμα 160 χωρίς ραφή στενή σωλήνα


Φίλτρα
Βασικός τύπος σύνδεσης: Νήμα και στα δύο άκρα , Υλικό σώματος: Μαύρο χάλυβα , Μήκος: Κλεισιμο , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 150 psi , Πρόγραμμα: 160 , Χωρίς ραφή/Συγκολλημένο: Χωρίς ραφή , Τύπος νήματος: NPT
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€13.26
B
1ΚΚΒ3
900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€18.07
A
1RJW7
900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
A
1rjy3
900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.07
B
1RKC7
2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€19.52
B
1RKE2
2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€24.90
A
1RKG7
2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€88.70
B
1RKF5
2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93
B
1RKH9
2800 psi @ 150 βαθμοί F4.5 "4"0.531 "€94.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;