Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKC7 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1 1/2 x Κλείσιμο | AB3DEZ

APPROVED VENDOR 1RKC7 Pipe Nipple Schedule 160 1 1/2 x Close

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DEZ Μοντέλο: 1RKC7
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
€19.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
ΜήκοςΚλεισιμο
Μέγιστη. Πίεση2000 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1.9 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα160
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.281 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJW7 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x Κλείσιμο | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJY3 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 3/4 x Κλείσιμο | AB3DCP 1rjy3900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJZ8 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1 x Κλείσιμο | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€13.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKB3 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1 1/4 x Κλείσιμο | AB3DEK 1ΚΚΒ3900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€18.07
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RKE2 Πρόγραμμα θηλών σωλήνα 160 2 x Κλείσιμο | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€24.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKF5 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 2 1/2 x Κλείσιμο | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKG7 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 3 x Κλείσιμο | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€88.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKC7 Pipe Nipple Schedule 160 1 1/2 x Close
€19.52 /μονάδα