FERNCO Συνδέσεις αποστράγγισης και παγίδων


Φίλτρα
Band Υλικό: 300 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ελαστομερές PVC , Μέγιστη. Πίεση: 4.3 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Ανθεκτικός σε: Χημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης
ΣτυλΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€7.17
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€10.12
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€8.60

Συνδέσεις αποστράγγισης και παγίδων

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι Fernco είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση συστημάτων αποστράγγισης και παγίδευσης για εφαρμογές απόρριψης υγρών. Διαθέτουν ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες τύπου βίδας για τη σύλληψη των σωληνώσεων, αποτρέποντας έτσι τις διαρροές και την ολίσθηση και την κατασκευή PVC για την αντοχή στη φθορά έναντι των υγρών και των λειαντικών συνθηκών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των εύκαμπτων συνδετήρων, διαθέσιμων για μεγέθη σωλήνων 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 & 1.25 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;