Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FERNCO PDTC-150 Εύκαμπτος σύνδεσμος 6-57 / 64 ίντσες Μήκος | AC4GUZ 2ZU12

FERNCO PDTC-150 Ευέλικτη υποδοχή μήκους 6-57/64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GUZ Μοντέλο: PDTC-150Cross Ref: 2ZU12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σύνδεση
Band Υλικό300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕλαστομερές PVC
Για μέγεθος σωλήνα1-1/4" x 1-1/2"
Μέσα Dia.1-29/64" x 1-61/64"
Μήκος6 57 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση4.3 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ανθεκτικός σεΧημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0788
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή
FERNCO PDTC-215 Εύκαμπτος σύνδεσμος 6-57 / 64 ίντσα Μήκος | AC4GVA 2ZU13 PDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€10.12
FERNCO PTC-150 Συνδετήρας σωληνωτών σωλήνων Μήκος 2-1 / 4 ίντσες | AC4GVB 2ZU14 PTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€8.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERNCO PDTC-150 Ευέλικτη υποδοχή μήκους 6-57/64 ιντσών
€7.17 /μονάδα