PROTO Κύρια σετ

Διαφορετικά σετ συντήρησης αεροσκαφών, αεροηλεκτρονικών, μηχανικών, μηχανικών και βασικών σετ γενικής χρήσης που προσφέρουν δημοφιλή εργαλεία σε κάθε περιοχή εφαρμογής σε μεγαλύτερη παραλλαγή σετ. Χρησιμοποιείται ευρέως από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργολάβους, μηχανικούς και μηχανολόγους

Φίλτρα

PROTO -

Σετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων

Τα σετ εργαλείων συντήρησης Proto εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται από μια σειρά επαγγελματιών και εμπόρων της βιομηχανίας. Αυτά τα σετ εργαλείων συντήρησης περιλαμβάνουν μια ποικιλία εργαλείων όπως ξύστρα, εργαλεία κοπής, αυλάκια, εργαλεία ξεφουσκώματος και φινιρίσματος, πένσες, κατσαβίδια, γαλλικά κλειδιά, εντυπωσιακά εργαλεία, εξάγωνα κλειδιά και ένθετα, ηλεκτρικά εργαλεία & τηλεπικοινωνίες, εργαλεία επιθεώρησης & ανάκτησης, εργαλεία μέτρησης, οδηγοί παξιμαδιών, φώτα, παξιμάδι, πτερύγια & εξολκέα, μαχαίρια στόκου, ξύστρες, πρίζες και αξεσουάρ. Επιλεγμένα μοντέλα παρέχουν μια δυνατότητα αποθήκευσης που βοηθά στη διατήρηση των εργαλείων ασφαλή και σε απόσταση όταν απαιτείται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων Proto που περιλαμβάνουν κύρια σετ σιδηροδρόμων, κύρια εργαλεία μηχανικής, εργαλεία συντήρησης ενδιάμεσων και εκκινητών και κύρια εργαλεία SAE & metric Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ998101/4 ", 3/8"126Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", ρυθμιζόμενο 6"€2,272.04
BJ999001/4 ", 3/8"179Προληπτική συντήρησηΣΑΕ και μέτρησηΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Μετρική 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 και 24mm, ρυθμιζόμενο 8 "€3,798.76
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 και 24 mm, περιστρεφόμενος συνδυασμός SAE 12 Point 3/8, 7/16€11,701.25
DJ994803 / 8 "98Προληπτική συντήρησηΣΑΕΝαιΣυνδυασμός 12-Point, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Ρυθμιζόμενο€2,003.47
EJ996603 / 8 "148Προληπτική συντήρησηΣΑΕΝαιΣυνδυασμός Satin Finish 6-Point Short 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 and 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Open End Full Polish SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06
PROTO -

Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Click Stop Black, 12 "Pipe€1,634.54
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ΗλεκτρολόγοςΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop€2,674.35
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89ΜηχανικόςΟχι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 8 και 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 "€1,988.91
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107Σωλήνας FitterΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 and 1 / 2 x 9/16 ", Απόφραξη 12 σημείων - 7/16 x 1/2 και 5/8 x 3/4", Προσαρμογή€2,984.59
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172μηχανικόςΟχι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο κλικ Stop Black€4,755.73
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ99923K497€31,194.96
AJCS-1046MASBX3K1046€60,001.42
PROTO -

Κύρια σετ εργαλείων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ99912A------€7,860.60
BJCS-0334MASBX1A------€10,215.37
CJ99201A------€1,455.59
DJCS-0833MASBX2B------€22,331.11
E100G48------€2,312.45
F100G51------€1,613.59
GJ99722A------€17,117.72
HJ99832B------€12,956.24
IJ99945-206ΠρόσθετοΣΑΕ, ΜετρικόΟχιΚλειδιά ανάφλεξης γωνίας: 15/64 x 13/64 Short, 7/32 x 1/4 Short, 1/4 x 7/32 Short, 9/32 x 5/16 Short, 5/16 x 9/32 Short, 11 / 32 x 3/8 Short, 3/8 x 11/32 Short€2,543.65
JJCS-0613MASBX1A------€23,469.90
KJ47303-1Β------€4,602.24
LJ99821B------€5,764.34
MJ99825-111ΠρόσθετοΣΑΕΟχι-€2,126.28
NJ99531B------€5,553.00
OJTS-0172RRBX2B------€5,441.64
PJ99662B------€4,629.48
QJCS-1258MASBX1A------€40,827.96
RJ99812B------€3,742.41
SJCS-0613MASBX3K------€36,944.64
JJCS-0613MASBX2B------€18,656.52
TJCS-1046MASBX2B------€28,182.83
UJ98322B------€5,140.04
VJ99301A------€1,983.63
WJCS-0613TF------€37,392.48
XJ99922A------€19,718.93
PROTO -

Σετ εργαλείων καταστηματάρχης

Τα σετ εργαλείων και εργαλείων Proto tradesman περιλαμβάνουν σετ εργαλείων και εργαλείων εκκίνησης HVAC 70 τεμαχίων, σετ ηλεκτρολόγων και εργαλείων 25 τεμαχίων, σετ εργαλείων και εργαλείων υδραυλικού 37 τεμαχίων, σετ εργαλείων εργολάβου και εργαλείων 30 τεμαχίων και σετ βασικών εργαλείων και εργαλείων HVAC 105 τεμαχίων. Αυτά τα σετ εργαλείων περιέχουν κλειδιά, χτυπητά και χτυπημένα εργαλεία, πένσες, κατσαβίδια, πρίζες και άλλα διάφορα εργαλεία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων εμπόρων και για HVAC, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και εργασίες εργολάβων και διατίθεται σε έως και 105 τεμάχια στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJTS-0025ELEC25Ηλεκτρολόγος8 "Ρυθμιζόμενο€836.72
BJTS-0030CONT30Εργολάβος-€955.87
CJTS-0037PLUM37ΥδραυλικόςΚλειδιά σωλήνων 14 και 10 ", Ρυθμιζόμενα κλιπ 8 και 12", Γαλλικό κλειδί καθολικής αλυσίδας 16 1/2 ", εσωτερικός σωλήνας 1/2, 3/4 και 1"€1,010.21
PROTO -

Σετ εργαλείων αεροσκαφών / αεροηλεκτρονικών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J98320AE7ZDM€4,912.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;