Είδος | Σετ εργαλείων καταστηματάρχης |
Μέγεθος οδήγησης | 0 |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | Πτυσσόμενο μαχαίρι, Πριόνι κοπής, Πριόνι πυξίδας, Πριόνι, Πλατεία ξυλουργού, Γρήγορη πλατεία, Πλατεία χτένας, 100 ft. Long Tape, 4 oz. Plumb Bob, Scratch Awl, Torpedo Level, 48 "Level, Chalk Reel, 25 ft Tape Rule, Professional Pounch, XL Bag, Wonder Bar |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 16 |
Αριθμός κομματιών | 30 |
Αριθμός πένσες | 0 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 7 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 0 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 7 |
Αριθμός κλειδιών | 0 |
Πρωτογενής εφαρμογή | Εργολάβος |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Phillips # 1 και # 2 Point, Slotted 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" and 1/4 "x 6" |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | Σφυρί CC Anti-vibe 16 oz |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Εργαλείο τσάντα |