Είδος | Σετ εργαλείων καταστηματάρχης |
Μέγεθος οδήγησης | 0 |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | Πριόνι εργαλείου συντομεύσεων, Πριόνι χαμηλού προφίλ, M "i-Hacksaw, Φακός, επίπεδο τορπιλών, Jabsaw, μαχαίρι χρησιμότητας, τσάντα XL, κανόνας ταινίας 1-1 / 4" x 25 ft., Tub "g Cutter, Tub" g Flar "g Εργαλείο |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 12 |
Αριθμός κομματιών | 37 |
Αριθμός πένσες | 6 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 4 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 0 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 5 |
Αριθμός κλειδιών | 10 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Μαξιλαράκι βελόνας με μύτη, Ολίσθηση με λαβή, 7 "Κλείδωμα καμπύλης, Ισχύς II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 " |
Πρωτογενής εφαρμογή | Υδραυλικός |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Υποδοχή 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head - 3 "x # 1 και 4" x # 2 |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 16 ουγκιές Καμπύλο Claw Hammer, 32 oz. Graphite Ball Pein, Cold Chisels-1/2 ",, 5/8" και 3/8 ", |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Τσάντα |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Κλειδιά σωλήνων 14 και 10 ", Ρυθμιζόμενα κλιπ 8 και 12", Γαλλικό κλειδί καθολικής αλυσίδας 16 1/2 ", εσωτερικός σωλήνας 1/2, 3/4 και 1" |