Είδος | Σετ εργαλείων καταστηματάρχης |
Μέγεθος οδήγησης | 0 |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | Mini Hacksaw, Ηλεκτρολόγος Μαχαίρι, Ηλεκτρολόγοι, Ιμάντας Ιστού, Κασέτα Ταινίας 25 ποδιών, Βοηθητικό Μαχαίρι, Φακός, 9 "Τορπίλο Επίπεδο, Υψηλής Τάσης Hacksaw, Jabsaw, Τσάντας |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 11 |
Αριθμός κομματιών | 25 |
Αριθμός πένσες | 6 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 6 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 0 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 1 |
Αριθμός κλειδιών | 1 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with cutter, Needle Nose Long Reach, Linemans, Wire Strippers, Power Track II: 9-9 / 16 " |
Πρωτογενής εφαρμογή | Ηλεκτρολόγος |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Τυπικό 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" και 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 και # 2 x 4 ", Cabinet 3/16" x 3 " |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 16 ουγκιές Κυρτό σφυρί νυχιών |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Εργαλείο τσάντα |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 8 "Ρυθμιζόμενο |