Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99660 148 τεμάχια | AE6KLJ 5TJ01

PROTO J99660 Facility Maintenance Tool Set 148 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KLJ Μοντέλο: J99660Cross Ref: 5TJ01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,751.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία5 "Κλειδαριά πίσω μαχαίρι, (13) Κομμάτι βραχίονα SAE Hex Key Set Μεγέθη 3/64", 1/16 ", 5/64", 3/32, 7/64 ", 1/8", 9/64 " , 5/32, 3/16 ", 7/32, 1/4", 5/16 "και 3/8"
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων14
Αριθμός κομματιών148
Αριθμός πένσες3
Αριθμός κατσαβιδιών30
Αριθμός υποδοχών / Accs.59
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων1
Αριθμός κλειδιών41
Περιλαμβάνονται πένσες7-5 / 16 "Διαγώνια κοπή, μύτη βελόνας 6-5 / 8", 8-1 / 16 "ολισθαίνουσες πένσες με μαξιλαροθήκες
Πρωτογενής εφαρμογήΠροληπτική συντήρηση
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείωνΑρ. Αρ. J442742-8RD, J45035
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία8 ουγκιές Ball Pein Hammer
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΚυλιόμενο ντουλάπι
Περιλαμβάνονται κλειδιάΣυνδυασμός Satin Finish 6-Point Short 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 and 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)54.86
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO J99480 Εργαλείο συντήρησης εργαλείων Σετ εργαλειοθήκης | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Προληπτική συντήρησηΣΑΕΝαιΣυνδυασμός 12-Point, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Ρυθμιζόμενο€2,003.47
Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99810 Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", ρυθμιζόμενο 6"€2,272.04
Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99900 179 τεμάχια | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Προληπτική συντήρησηΣΑΕ και μέτρησηΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Μετρική 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 και 24mm, ρυθμιζόμενο 8 "€3,798.76
PROTO J99920 Master Σετ 497 τεμ. | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 και 24 mm, περιστρεφόμενος συνδυασμός SAE 12 Point 3/8, 7/16€11,701.25
PROTO J99490 Ενδιάμεσο σύνολο 165 τεμ. | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Open End Full Polish SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J99660 Facility Maintenance Tool Set 148 τεμαχίων
€2,751.53 /μονάδα