Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping.Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.
€3,656.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Σετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων
Μέγεθος οδήγησης
3/8", 1/2", 3/4"
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία
13 Short Arm SAE Hex Key Set Μεγέθη 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 και 3/8 "
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών
0
Αριθμός διάφορων εργαλείων
22
Αριθμός κομματιών
165
Αριθμός πένσες
13
Αριθμός κατσαβιδιών
12
Αριθμός υποδοχών / Accs.
76
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων
15
Αριθμός κλειδιών
27
Περιλαμβάνονται πένσες
6-9 / 16 "Σε ολίσθηση, 6-1 / 16" και 7-5 / 16 "σε διαγώνιο κόψιμο, 6-1 / 16" και 6-5 / 8 "σε βελόνα, 6-5 / 16" In Bent Needle Nose, 7-25 / 32 "Duckbill, 8-1 / 4" In End Cutting, 8-5 / 8 "In Linesman Pliers with Cushion Grips, 7" Straight Jaw and 10 In Curved Jaw Lo
Πρωτογενής εφαρμογή
Προληπτική συντήρηση
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων
1ZML5
ΣΑΕ ή μέτρηση
ΣΑΕ
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία
16 oz Ball Pein Hammer, Center Punches 1/2 And 3/8, Pin Punch 3/32, 3/16, 1/8",, Starting Punch 1/16, 3/16, 1/8", Cold Chisel 5/8, 5/16, 7/16, 1/2",
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων
Οχι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων
Κανένας
Περιλαμβάνονται κλειδιά
Συνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Open End Full Polish SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.