PROTO J99920 Master Σετ 497 τεμ. | AF3JXH 7D824

PROTO J99920 Master Set 497 Τμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JXH Μοντέλο: J99920Σταυρός: 7D824

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,701.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων συντήρησης εγκαταστάσεων
Μέγεθος οδήγησης1/4", 3/8", 1/2"
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία1/2 "Κλειδί ροπής κίνησης 50-250 ft / lbs, (2) 1 1/4" Wide Flexible Blade Putty Knives (1 Nylon and 1 Wood Handle), 5 "Lockback Knife with Sheath, Retractable Utility Knife, Cotter P" Εργαλείο έλξης, Ξυστικό φλάντζας, (2) 0 έως 4 "C-σφιγκτήρες χωρητικότητας, 6 Ton 3-wa
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων34
Αριθμός κομματιών497
Αριθμός πένσες14
Αριθμός κατσαβιδιών30
Αριθμός υποδοχών / Accs.259
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων32
Αριθμός κλειδιών128
Περιλαμβάνονται πένσες6-9 / 16 "Σε ολίσθηση, 6-1 / 16" και 7-5 / 16 "σε διαγώνιο κόψιμο, 6-1 / 16" και 6-5 / 8 "σε βελόνα, 6-5 / 16" In Bent Needle Nose, 7-25 / 32 "Duckbill, 8-1 / 4" In End Cutting, 8-5 / 8 "In Linesman Pliers with Cushion Grips, 7" Straight Jaw and 10 In Curved Jaw Lo
Πρωτογενής εφαρμογήΤεχνικός
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων1ZML4, 1ZML9
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ και μέτρηση
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία8, 16 και 32 oz Ball Pein, 21 And 52 oz CompoCast (R) Hammer, Rubber Mallet, Punch and Chisel Holder, Center Punches 1/2 And 3/8, Prick Punch 5/16, Pin Punch 1/4, 3 / 32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 ",, Έναρξη διάτρησης 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32" ,, Cold Chisel 5/8 ,
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΟχι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΚανένας
Περιλαμβάνονται κλειδιάΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 και 24 mm, περιστρεφόμενος συνδυασμός SAE 12 Point 3/8, 7/16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.7375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO J99480 Εργαλείο συντήρησης εργαλείων Σετ εργαλειοθήκης | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Προληπτική συντήρησηΣΑΕΝαιΣυνδυασμός 12-Point, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Ρυθμιζόμενο€2,003.47
Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99660 148 τεμάχια | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Προληπτική συντήρησηΣΑΕΝαιΣυνδυασμός Satin Finish 6-Point Short 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 and 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€2,751.53
Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99810 Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", ρυθμιζόμενο 6"€2,272.04
Σετ εργαλείων συντήρησης PROTO J99900 179 τεμάχια | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Προληπτική συντήρησηΣΑΕ και μέτρησηΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", Μετρική 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 και 24mm, ρυθμιζόμενο 8 "€3,798.76
PROTO J99490 Ενδιάμεσο σύνολο 165 τεμ. | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Προληπτική συντήρησηΣΑΕΟχιΣυνδυασμός Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 In, Open End Full Polish SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,€3,656.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J99920 Master Set 497 Τμ
€11,701.25 /μονάδα