Είδος | Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου |
Μέγεθος οδήγησης | 3/8 ", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (9) Piece Folding Hex Key Set, Torpedo Level, Gasket Scraper, Tape Rule 3/4 "x 16 ft., High Tension Hacksaw," spection Mirror, Telescopic Magnetic Retriever, Pry Bar 16 "x 5/8" Tip |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 17 |
Αριθμός κομματιών | 107 |
Αριθμός πένσες | 6 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 5 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 45 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 9 |
Αριθμός κλειδιών | 25 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Power Track II: 9-9 / 16 ", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with cutter, Slip Joint with Grip, 10" Curved Locking, Aviation Snip Straight, Punch και Chisel Holder |
Πρωτογενής εφαρμογή | Σωλήνας Fitter |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J9969-NA |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slot Square 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" και 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 16 ουγκιές Ball Pein, 11/64 ", Chisel Cape, Super Duty Pin Punch 3/8", Tip x 6-1 / 2 ",, 3/16", Tip x 5-1 / 4 "και 1/8", Συμβουλή x 4-3 / 4 ",, Super Duty Cold Chisels- 3/8" και 3/4 ", |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Tool Box |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 and 1 / 2 x 9/16 ", Απόφραξη 12 σημείων - 7/16 x 1/2 και 5/8 x 3/4", Προσαρμογή |