Είδος | Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου |
Μέγεθος οδήγησης | 1 / 2 " |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (9) Piece Folding Hex Key Set, Torpedo Level, Gasket Scraper, Tape Rule 1-1 / 4 "x 25 ft, 12" Comb "Iation Square, Align" g Pry Bar 16 ", Pry Bar 16" x 5/8 Εργαλείο Puller "Tip, Cotter P" |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 16 |
Αριθμός κομματιών | 67 |
Αριθμός πένσες | 3 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 8 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 17 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 7 |
Αριθμός κλειδιών | 16 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Power Track II: 9-9 / 16 ", Κοπτικό πλάι, Διαγώνιο κοπή |
Πρωτογενής εφαρμογή | Carman |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J9969-NA |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Super Proto Standard Slotted SAE: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8", 1/4 "x 10", Phillips - # 1 x 1/4 ", # 2 x 1/4 ", # 3 x 5/16" και # 4 x 3/8 " |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 32 ουγκιές Ball Pein Hammer, 16 ουγκιές. Claw, 1/4 ", Punch Drift, 11/64", Chisel Cape, 1 ", Super Duty Cold Chisel, 5-5 / 8", Punch, Punch / Σμίλη |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Tool Box |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Click Stop Black, 12 "Pipe |