Είδος | Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου |
Μέγεθος οδήγησης | 3/8 ", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (13) Σετ κλειδιού Hex, High Tension Hacksaw, Scraper Gasket, (25) Blade Feeler Gauge, Pry Bar 16 "x 5/8" Tip |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 17 |
Αριθμός κομματιών | 89 |
Αριθμός πένσες | 4 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 6 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 36 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 8 |
Αριθμός κλειδιών | 18 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Power Track II: 9-9 / 16 ", Heavy Duty Diagonal, Slip άρθρωση με λαβή, 7" Straight Locking |
Πρωτογενής εφαρμογή | Μηχανικός |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J9969-NA |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slot Square 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" και 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "και # 4 x 3/8" |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 24 ουγκιές Ball Pein Hammer, 11/64 ", Chisel Cape, Punch / Chisel Holder, 1/2", Super Duty Cold Chisel, Super Duty Pin Punch 1/16 ", Tip x 4-1 / 8" ,, 1/8 " , Συμβουλή x 4-3 / 4 ",, 5/32 Συμβουλή x 5" και 3/8 ", Συμβουλή x 6 1/2", |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Οχι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Tool Box |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 8 και 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 " |