VESTIL Χοάντες ανταλλακτικών χαμηλού προφίλ σειράς HOP-LP


Φίλτρα
Πλάτος τροχού: 2" , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 54 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2" , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7" , Πάχος πιρουνιού: 2" , Μετρητής: 10 γκα , Ύψος χοάνης: 19 1 / 8 " , Ύψος άνω χείλους Hopper: 19 1 / 8 " , Μήκος: 54 " , Υλικό: Ατσάλι , Διάμετρος τροχού: 4" , Υλικό τροχού: Νάιλον γεμάτο γυαλί
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΠλάτος χοάνηςΤόμοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HOP-LP
Άκαμπτο, Περιστρεφόμενο, Περιστρεφόμενο με Φρένο21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 cu υδ48 4 / 9 "€1,810.28
B
HOP-LP-Ν
Άκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 cu υδ29 4 / 5 "€1,649.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;