VESTIL HOP-LP-N Χοάνη ανταλλακτικών χαμηλού προφίλ, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGF

VESTIL Hopper ανταλλακτικών χαμηλού προφίλ HOP-LP-N, 1/3 κυβική αυλή, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UGF Μοντέλο: HOP-LP-N

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,381.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
Χωρητικότητα2,000 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος54 "
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού11 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Gauge10 γκα
Ύψος33 5 / 8 "
Ύψος χοάνης19 1 / 8 "
Μήκος χοάνης54 "
Hopper Top Lip Ύψος19 1 / 8 "
Τύπος χοάνηςLow Profile
Πλάτος χοάνης29 4 / 5 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος10 γκα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων(4) 4x2 "
Αριθμός τροχών3
Πίσω τροχός Dia.4"
Ωφέλιμο μήκος37 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος29-1 / 2 ίντσες
Τόμος1/3 cu υδ
Τροχός Dia.4"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος29 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.6
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7310100050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΠλάτος χοάνηςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HOP-LP Hopper, χαμηλού προφίλ, 1/2 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AC2HEE 2KFA9 HOP-LPΆκαμπτο, Περιστρεφόμενο, Περιστρεφόμενο με Φρένο21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 cu υδ48 4 / 9 "€1,776.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Hopper ανταλλακτικών χαμηλού προφίλ HOP-LP-N, 1/3 κυβική αυλή, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€1,381.53 /μονάδα