VESTIL HOP-LP Hopper, Low-profile, 1/2 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEE Μοντέλο: HOP-LPCross Ref: 2KFA9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,810.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, Περιστρεφόμενο, Περιστρεφόμενο με Φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος54 "
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Gauge10 γκα
Ύψος χειρολαβής34 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος34 "
Ύψος χοάνης19 1 / 8 "
Μήκος χοάνης54 "
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Hopper Top Lip Ύψος19 1 / 8 "
Τύπος χοάνηςΧαμηλό προφίλ
Πλάτος χοάνης48 3 / 7 "
Μήκος54 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος10 γκα
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Πίσω τροχός Dia.4"
Τόμος1/2 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου1/2 cu υδ
Τροχός Dia.4"
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος48 4 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 152.1
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)123.19
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΠλάτος χοάνηςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HOP-LP-N Χοάνη ανταλλακτικών χαμηλού προφίλ, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UGF HOP-LP-ΝΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 cu υδ29 4 / 5 "€1,649.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOP-LP Hopper, Low-profile, 1/2 Cubic Yard, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€1,810.28 /μονάδα