Είδος | Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου |
Μέγεθος οδήγησης | 1/4", 3/8", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (13) Piece Hex Key Set, Utility Knife, High Tension Hacksaw, Tape Rule 1-1 / 4 "x 25 ft., Align" g Pry Bar 16 ", Ignition Plier with Grip |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 18 |
Αριθμός κομματιών | 141 |
Αριθμός πένσες | 7 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 15 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 69 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 5 |
Αριθμός κλειδιών | 27 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Power Track II: 9-9 / 16 ", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Cutter, Agnition with Grip, Locking Straight: 7", Linemans with Grip, Wire Strippers |
Πρωτογενής εφαρμογή | Ηλεκτρολόγος |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J9969-NA |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slotted Square- 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" και 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "και # 2 x 4 ", Nut Drivers Hollow Shank- 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" και 1/2 "x 7", Double E |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 12 ουγκιές Ball Pein Hammer, Punch / Chisel Holder, Punch Center, Super Duty Punch Pin 1/16 ",, 5/32" και 3/8 ", |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Tool Box |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop |