Είδος | Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου |
Μέγεθος οδήγησης | 3/8 ", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | Τηλεσκοπικό Magnetic Retriever, Flexible Retriever, (25) Blade Feeler Gauge Set, (13) Piece Hex Key Set, Align "g Pry Bar 16", Hacksaw, Pry Bar 12 x 1/2 "Tip |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 19 |
Αριθμός κομματιών | 172 |
Αριθμός πένσες | 26 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 7 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 68 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 16 |
Αριθμός κλειδιών | 36 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with cutter, Slip Joint with Grip, 7 "Locking Straight, 10" Curved Locking, Wire Strippers |
Πρωτογενής εφαρμογή | μηχανικός |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Standard Tip Square Shank- 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" and 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Stubby Round Shank # 2 x 1-9 / 16 ", Βιδωτή μίζα, Τυπική συμβουλή 5-5 / 8" L |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | 16 ουγκιές Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Chisel Holder, Super Duty Punch Pin- 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" και 3/8 ",, Cape Chisel, Super Duty Cold Chisels- 1" ,, 1/2 "και 1/8" ,, Punch Drift 1/4 ",, 1/8" και 4-5 / 8 ",, Punch Κέντρο, Hammer Ti |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Οχι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Κανένας |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | 12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο κλικ Stop Black |