PROTO Σετ εργαλείων σιδηροδρόμου


Φίλτρα
ΣΑΕ ή μέτρηση: ΣΑΕ
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JTS-0067RR
1 / 2 "67CarmanΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Click Stop Black, 12 "Pipe€1,634.54
B
JTS-0141RR
1/4", 3/8", 1/2"141ΗλεκτρολόγοςΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop€2,674.35
C
JTS-0089RR
3/8 ", 1/2"89ΜηχανικόςΟχι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 8 και 12" Ρυθμιζόμενο Stop Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 "€1,988.91
D
JTS-0107RR
3/8 ", 1/2"107Σωλήνας FitterΝαι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 and 1 / 2 x 9/16 ", Απόφραξη 12 σημείων - 7/16 x 1/2 και 5/8 x 3/4", Προσαρμογή€2,984.59
E
JTS-0172RR
3/8 ", 1/2"172μηχανικόςΟχι12-Point Combination Black SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 και 1-1 / 4 ", 12" Ρυθμιζόμενο κλικ Stop Black€4,755.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;