PROTO JCS-0334MASBX1A Master Tool Set, 333 Total Pcs, SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 in/3/4 in/1 Inch Socket Drive Size | CP4LXT 53GM48

PROTO JCS-0334MASBX1A Master Tool Set, 333 Total Pcs, SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 in/3/4 in/1 Inch Socket Drive Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4LXT Μοντέλο: JCS-0334MASBX1ACross Ref: 53GM48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,215.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO JCS-1258MAS Technician Master Tool Set - 1258 Pc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Technician 1046-τεμάχια | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Technician 833 τεμάχια | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Technician 613-τεμάχια | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS Σετ εργαλείων Master Techncian Sae 334 τεμάχια | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334ΤεχνικόςΣΑΕΟχιΣύντομος συνδυασμός 6 σημείων SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 και 3/8 ", Συνδυασμός 12 σημείων SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 και 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,934.73
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Technician 558 τεμάχια | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", συνδυασμός 12 σημείων Metri€13,324.21
PROTO J99101 Master Tool Set Γενικός Σκοπός 1/4 ίντσες | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Γενικού σκοπούΣΑΕΝαι-€2,491.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JCS-0334MASBX1A Master Tool Set, 333 Total Pcs, SAE, 1/4 in/3/8 in/1/2 in/3/4 in/1 Inch Socket Drive Size
€10,215.37 /μονάδα