Είδος | Κύριο σετ εργαλείων |
Μέγεθος οδήγησης | 1/4", 3/8", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (99) Αναδιπλούμενο μαχαίρι, Κλειδαριά μαχαίρι, Υψηλή ένταση Hacksaw, (11) Τεμάχιο Hex Key Set SAE, (90 Piece Hex Key Set Metric, 2 C Clamps 0-4 ", Flex Nylon Handle, Flex Wood Scraper, Tape Rule 1 / 2 "x 12 ft., Ευθυγράμμιση Pry Bars 18 και 24", Pry Bar 12 x 1/2 "Tip, Pr |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 59 |
Αριθμός κομματιών | 558 |
Αριθμός πένσες | 27 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 43 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 279 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 31 |
Αριθμός κλειδιών | 119 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Καμπύλη βελόνας μύτης με λαβή, βελόνα μύτης με κόφτη, Duckbill με λαβή, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", Ολίσθηση με λαβή 6-1 / 2" και 8 ", απογυμνωτές καλωδίων, χρειάζονται μύτη με λαβή, Lineman, τελική κοπή με λαβή, 6" Κλείδωμα μακράς μύτης, κλειδαριά 7 " |
Πρωτογενής εφαρμογή | Τεχνικός |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J455041-8RD-1S |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ και μέτρηση |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slotted Square Shank- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" και 1/4 "x 1 -9/16 ", Στρογγυλό άξονα ντουλαπιού - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 και 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, # |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | Ball Pein Hammers- 8, 16 and 32 oz., Rubber Mallet, Comp-Cast Hammer 21oz, Cold Chisels- 5/8 ",, 5/16" ,, 1-3 / 16 ",, 1/4" ,, 7/8 ",, 3/8" ,, 3/4 ",, 1/2" και 1 ",, Punch Drift- 1/4" ,, 3/16 ",, και 1/8" ,, Έναρξη διάτρησης- 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" και 7/32 ",, Pu |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Οχι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Κανένας |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Μετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", συνδυασμός 12 σημείων Metri |