Είδος | Κύριο σετ εργαλείων |
Μέγεθος οδήγησης | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (76) Piece Tap and Die Set, (99) Retractable Knife, I Lock back Knife, Hacksaw, (13) Piece Hex Key Set SAE, (9) Piece Hex Key Set Metric, 2 C Clamps 0-4 ", Flex Wood Ξύστρα, λαβή Flex Nylon, Κανόνας ταινίας 1/2 "x 12 ft., Ευθυγράμμιση Pry Bars 18 και 24", Pry Bar |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 176 |
Αριθμός κομματιών | 833 |
Αριθμός πένσες | 22 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 43 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 353 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 34 |
Αριθμός κλειδιών | 205 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Διαγώνιος με λαβή, καμπύλη μύτης βελόνας με λαβή, βελόνα μύτης με κόφτη, ράβδος πάπιας με λαβή, τροφοδοσία II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "και 16-7 / 8" , Άρθρωση ολίσθησης με λαβή 6-1 / 2 "και 8", απογυμνωτές καλωδίων, διαγώνιος βαρέως τύπου, ανάγκη μύτης με λαβή, Lineman's, En |
Πρωτογενής εφαρμογή | Τεχνικός |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J455041-8RD-1S |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ και μέτρηση |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slotted Square Shank- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" και 1/4 "x 1 -9/16 ", Στρογγυλό άξονα ντουλαπιού - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 και 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | Ball Pein Hammers- 8, 16 and 32 oz., Rubber Mallet, 1-1 / 2 ", lb. Brass Hammer, Comp-Cast Hammer 18 lb., 14 and 21oz, Cold Chisel- 5/8" ,, 5 / 16 ",, 1-3 / 16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ",, 3/4" ,, 1/2 "και 1" ,, Punch Drift- 1 / 4 ",, 3/16" και 1/8 ",, Έναρξη διάτρησης- 1/4" |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Περίπτωση |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Μετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box |