Είδος | Κύριο σετ εργαλείων |
Μέγεθος οδήγησης | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (76) Σετ βρύσης και κοπής κομματιού, (99) Πτυσσόμενο μαχαίρι, "terlock Self Retract" g Μαχαίρι, Μαχαίρι κλειδώματος, M "i Hacksaw, High Tension Hacksaw, (11) Piece T Handle Hex Key Set, 6 Piece T Handle Hex Σετ κλειδιών, (13) Σετ κλειδιού εξάγωνου τεμαχίου SAE, (9) Μετρητικό σετ κλειδιών τεμαχίων, |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 232 |
Αριθμός κομματιών | 1258 |
Αριθμός πένσες | 33 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 63 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 642 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 50 |
Αριθμός κλειδιών | 238 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Διαγώνιο με λαβή, καμπύλη μύτης βελόνας με λαβή, βελόνα μύτη με κόφτη, ράβδος Duckbill με λαβή, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" και 16-7 / 8 ", Ολίσθηση με λαβή 6-1 / 2 "και 8", απογυμνωτές καλωδίων, διαγώνιος βαρέως τύπου, μύτη βελόνας με λαβή, εξυπνάδα |
Πρωτογενής εφαρμογή | Τεχνικός |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J456646-12RD |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ και μέτρηση |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slotted Square Shank SAE - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" και 1/4 "x 1-9 / 16 ", Συμβουλή στρογγυλής ράβδου SAE - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 και 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket- # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" Στέλεχος |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | Ball Pein Hammers- 8, 16 and 32 oz., Rubber Mallet, 1-1 / 2 ", lb Brass Hammer, Comp-Cast Hammers- 18 lb, 14 oz., 21 oz., Soft Face Hammers- .61 lb and 1.85 lb, Συμβουλές σφυρί- 1-1 / 2 ", Super Soft, 1-1 / 2", Soft, 1-1 / 2 ", Medium, 1-1 / 2", Tough, 1-1 / 2 ", Μεσαίο σκληρό |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Περίπτωση |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Μετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box |