Είδος | Κύριο σετ εργαλείων |
Μέγεθος οδήγησης | 1/4", 3/8", 1/2" |
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία | (99) Αναδιπλούμενο Μαχαίρι, Κλειδαριά Μαχαίρι, Πριόνι, (13) Τεμάχιο Hex Key Set SAE, Tape Rule 1-1 / 4 "x 25 ft. |
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών | 0 |
Αριθμός διάφορων εργαλείων | 15 |
Αριθμός κομματιών | 334 |
Αριθμός πένσες | 22 |
Αριθμός κατσαβιδιών | 30 |
Αριθμός υποδοχών / Accs. | 193 |
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων | 30 |
Αριθμός κλειδιών | 44 |
Περιλαμβάνονται πένσες | Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Grip, Needle Nose Curved with Grip, Lineman's, End Cutting with Grip, 6-1 / 2 "Slip άρθρωση with Grip, 8" Slip Joint with Grip, 7 "Locking Straight, 6-Piece Miniature Plier Σετ - Διαγώνιο Κοπτικό Κωνικό Κεφάλι, Διαγώνιο Κοπτικό |
Πρωτογενής εφαρμογή | Τεχνικός |
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείων | Αρ. Αρ. J453441-8RD |
ΣΑΕ ή μέτρηση | ΣΑΕ |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | Slotted Square Shank- 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" και 1 / 4 "x 1-9 / 16", στρογγυλό άξονα ντουλαπιού - 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" και 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία | Ball Pein Hammers- 8 and 16 oz., Punch and Chisel Holder, Center Punch, Prick Punch, Pin Punch-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" ,, 5 / 32 "και 7/32" ,, Έναρξη διάτρησης-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" και 7/32 ",, Cold Chisel- 5/8" ,, 5/16 ",, 3/16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ", |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Οχι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Κανένας |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Σύντομος συνδυασμός 6 σημείων SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 και 3/8 ", Συνδυασμός 12 σημείων SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 και 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |