Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HK-DB Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JYT

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HK-DB Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JYT Μοντέλο: HK-DB

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,828.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία200 ώρες
Πλάτος πεζών132mm
Μέγεθος ψηφίου11mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης132 x 82 x 31 χιλιοστών
Ύψος στέγασης31 mm
Μήκος στέγασης82 mm
Μέγιστο HLx960
Μέτρηση της σειράς170 έως 960 hL
Ελάχιστο HLx170
ευανάγνωστο1g
αισθητήραD
ΜονάδεςHB, HL, HRB, HRC, HV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)36.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN AND SOHN HK-D Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JYR HK-D€1,707.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HK-DB Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx
€1,828.15 /μονάδα