SHAW PLUGS Μηχανικά βύσματα διαστολής παράκαμψης, 0 έως 1 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw Bypass εξαλείφουν την πίεση από το υγρό για να επιτρέψουν την αλλαγή ή την επέκταση μιας κατάστασης από υγρό σε ατμό. Χρησιμοποιούνται ως στεγανοποιητικά χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα, εκτρέποντας τη ροή του νερού στους σωλήνες.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστικό μέγεθοςΜέγιστη. Πίεση αέραΧαρακτηριστικάΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
53096
0.48 "έως 0.528"1 / 2 "Έως 10 psiΕξαεριζόμενος στρίψιμοΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκος€414.15
A
53001
0.937 "έως 1.031"1"Έως 10 psiΕξαεριζόμενος στρίψιμοΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκος€158.35

Μηχανισμός εργασίας

  • Η βαλβίδα βύσματος περιστρέφεται μεταξύ της κλειστής και της ανοιχτής θέσης για να προστατεύσει και τις δύο στεγανοποιήσεις από το κανάλι ροής.
  • Για να αποφευχθεί η φθορά ή η τριβή, δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του σώματος και των σφραγίδων ενώ η βαλβίδα είναι ανοιχτή.
  • Επεκτείνεται στην έδρα του σώματος όταν η βαλβίδα είναι κλειστή.

Χαρακτηριστικά

  • Τα μηχανικά βύσματα επέκτασης Shaw Bypass (μοντέλα 53096 & 53001) διαθέτουν λαβή Turn-Tite T για εξαιρετική πρόσφυση για τη στερέωσή τους στην οπή.
  • Διαθέτουν ορειχάλκινη λαβή και χαλύβδινο σώμα με επίστρωση ψευδαργύρου με καουτσούκ νεοπρενίου για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα που μπορούν να αντέξουν αυτά τα βύσματα;

Μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση αέρα 10 psi.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λαβών τύπου Turn-Tite και Snap-Tite;

Τα βύσματα επέκτασης Turn-Tite μπορούν να σφραγίσουν τις τρύπες με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τα βύσματα λαβής Snap-Tite.

Ποια είναι η εσωτερική διάμετρος των οπών αυτών των βυσμάτων;

Έχουν τρύπες με διαμέτρους που κυμαίνονται από 0.48 ίντσες έως 1.031 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;