HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βύσματα κλειδώματος βιομηχανικής ποιότητας


Φίλτρα
Αντιμικροβιακό: Οχι , Χρώμα: Black, White , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Βαθμός: Βιομηχανικά , Υψος: 4.21 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Τυλιγμένος , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2741S
-300.350-1.150 "L17-30ΡL17-30Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€120.45
B
HBL2311S
1200.360-0.930 "L5-20ΡL5-20Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€50.69
C
HBL2621S
2300.360-0.930 "L6-30ΡL6-30Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€84.71
D
HBL2711S
2300.350-1.150 "L14-30ΡL14-30Ρ34-καλώδιοΜονοφασική€104.42
B
HBL2321S
2200.325-0.930 "L6-20ΡL6-20Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€49.76
E
HBL2511S
2200.350-1.150 "L21-20ΡL21-20Ρ45-καλώδιο3 φάση WYE€105.39
F
HBL2411S
2200.350-1.150 "L14-20ΡL14-20Ρ34-καλώδιοΜονοφασική€86.55
G
HBL2611S
2300.360-0.930 "L5-30ΡL5-30Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€82.94
H
HBL2421S
3200.350-1.150 "L15-20ΡL15-20Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€84.30
I
HBL2721S
3300.350-1.150 "L15-30ΡL15-30Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€99.45
J
HBL2811S
330-L21-30ΡL21-30Ρ4Γείωση 5-καλωδίων3 φάση WYE€140.81
K
HBL2431S
5200.350-1.150 "L16-20ΡL16-20Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€82.28
L
HBL2731S
10300.350-1.150 "L16-30ΡL16-30Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€108.03

Βύσματα κλειδώματος βιομηχανικής ποιότητας

Hubbell Wiring Device-Τα καλυμμένα βύσματα Kellems ωθούνται σε ασφαλιστικά θηλυκά δοχεία ή συνδετήρες και στρίβονται για να κλειδώσουν το βύσμα, αποτρέποντας έτσι χαλαρές συνδέσεις λόγω κραδασμών. Είναι κατασκευασμένα από νάιλον / σύνθετα υλικά για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και εξαιρετική αντοχή σε τριβή & διάβρωση. Αυτά τα βύσματα διαθέτουν ανώτερη λαβή καλωδίου για την προστασία των τερματισμών από υπερβολική καταπόνηση και ενσωματωμένη ασπίδα σκόνης για την προστασία του θαλάμου καλωδίωσης από ρύπους ή σκόνη. Με μέγιστη βαθμολογία ρεύματος 30A, αυτά τα βύσματα διατίθενται σε μήκη 2.26 & 2.33 ίντσες. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, βύσματα γωνίας κλειδώματος midget με αξιολογήσεις ML-2P & ML-3P NEMA για ασφαλείς συνδέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;