HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock Plugs, 2/3 Pole, 15A


Φίλτρα
Ενισχυτές: 15 , Υλικό σώματος: Νάιλον , Χρώμα: Μαύρη , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Υλικό: Νάιλον , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Πλάτος: 1.17 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 14 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕύρος καλωδίωνΜέγεθος καλωδίουΤάσηΤάση τάσηςΎψοςΜήκοςΔιαμόρφωση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7570
2 πόλος 3 καλώδιο0.335-0.421 "0.335 "έως 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2Ρ€42.20
B
HBL7594
2 πόλος 3 καλώδιο0.300-0.430 "0.281 "έως 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2Ρ€38.35
C
HBL7485
3 πόλος 3 καλώδιο0.300-0.430 "0.281 "έως 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3Ρ€37.76

Midget Twist Lock Plugs, 2/3 Pole, 15A

Hubbell Wiring Device-Kellems κλείδωμα είναι ιδανικά για εύκολη σύνδεση & αποσύνδεση καλωδίων σε θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα ίσια, αρσενικά βύσματα έχουν νάιλον περίβλημα με λεπίδες από ορείχαλκο και φαινολικές βάσεις λεπίδων για υψηλή αντοχή στη θερμότητα, αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν γωνιακά βύσματα για λειτουργία σε στενούς χώρους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μαύρων χρωμάτων βυσμάτων 15Α, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 125 & 125/250V.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, αδιάβροχα καλυμμένα βύσματα? για στεγανές λειτουργίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;