Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 Male Plug, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black | AE7LHN 5Z909

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 Αρσενικό βύσμα, 15A, 125/250VAC, 3-πολικό, βιδωτό ακροδέκτη, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LHN Μοντέλο: HBL7485Cross Ref: 5Z909
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
€35.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
Εύρος καλωδίων0.300-0.430 "
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.281 "-0.421"
Μέγεθος καλωδίου0.281 "έως 0.421"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.45 "
Μήκος1.17 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAML-3Ρ
Αξιολόγηση NEMAML-3Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Χαρακτηριστικά3 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 V
Ισχύς3750 W
Πλάτος1.17 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕύρος καλωδίωνΜέγεθος καλωδίουΤάσηΤάση τάσηςΎψοςΜήκοςΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 Ανδρικό βύσμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, Screw Terminal, Black, Angled | AC8QEB 3D266 HBL75702 πόλος 3 καλώδιο0.335-0.421 "0.335 "έως 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2Ρ€43.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 Ανδρικό βύσμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, Phenolic Body, Multiple Drive Screw Terminals | AE7ZJF 6C626 HBL75942 πόλος 3 καλώδιο0.300-0.430 "0.281 "έως 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2Ρ€38.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 Αρσενικό βύσμα, 15A, 125/250VAC, 3-πολικό, βιδωτό ακροδέκτη, μαύρο
€35.79 /μονάδα