BRADY Δείκτης σωλήνων, πόσιμο νερό


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4111-F
-Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.20
B
4111-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€28.53
B
4111-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.89
C
106146
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Πολυεστέρας€2.07
D
7219-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
E
7218-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
F
7218-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
G
7219-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
H
106149
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Πολυεστέρας€2.07
B
4111-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€16.52
I
5744-O
8"Πράσινο-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.10
I
5744-I
8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.13
J
41472
8"Πράσινο-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€133.81
K
20456
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.06
A
4111-Η
9 5 / 16 "Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€41.88
A
4111-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
L
15589
12 "Πράσινο-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€172.13
I
5744-II
12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€33.18
K
73917
12 "Πράσινο-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.98
B
4111-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.82
M
7218-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
N
7219-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.92
O
7219-1Ην
24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;