Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S Ανδρικό φις, 30A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZRX 4CV28

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S Αρσενικό βύσμα, 30A, 250VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZRX Μοντέλο: HBL2621SCross Ref: 4CV28
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
€84.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυλιγμένο βύσμα
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.360-0.930 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.360 "-0.930"
Μέγεθος καλωδίου0.36 έως 0.93 "
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος4.21 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.26 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL6-30Ρ
Αξιολόγηση NEMAL6-30Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.26 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S Αρσενικό βύσμα, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20ΡL5-20Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€50.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S Ανδρικό φις, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20ΡL6-20Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€49.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S Ανδρικό φις, 20A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20ΡL14-20Ρ34-καλώδιοΜονοφασική€81.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S Αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20ΡL15-20Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€85.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S Αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phas Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20ΡL16-20Ρ34-καλώδιοΤρεις φάσεις€81.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S Ανδρικό βύσμα, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20ΡL21-20Ρ45-καλώδιο3 φάση WYE€103.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S Αρσενικό βύσμα, 30Α, 125VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30ΡL5-30Ρ23-καλώδιοΜονοφασική€83.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S Αρσενικό βύσμα, 30A, 250VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση
€84.08 /μονάδα