Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 3C308 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Διάσταση Α: 28 " , Διάσταση Δ: 24-1 / 2 " , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C215 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C746 , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υψος: 28 " , Hz: 60 , Inside Dia.: 24-3 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετος , Φάση: 1 , Διάμετρος προπέλας: 24 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Venturi Clearance Dia.: 24-3 / 8 " , Βάθος Venturi: 3-3 / 8 " , Πλάτος: 28 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης W/ προφυλακτήρες εισαγωγής, λεπίδα 24 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν μυρωδιές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με έλικες 3/6 αλουμινίου με πτερύγια για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ο κινητήρας να συνδέεται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Διαθέτουν προστατευτικά εισαγωγής που εμποδίζουν μεγάλα εμπόδια ή υπολείμματα να μπουν στα πτερύγια του ανεμιστήρα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν έλεγχο ταχύτητας για τον έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων εξάτμισης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα που κυμαίνονται από 1134 έως 1750 σ.α.λ.