Αξεσουάρ βαλβίδας ζώνης

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZA024Q4A1Κανονικά κλειστό€168.18
AZb024q4a1Κανονικά ανοιχτό€160.86
HONEYWELL -

Αντικατάσταση κεφαλών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40003916-048€275.87
RFQ
B40003916-024€221.30
JOHNSON CONTROLS -

Αντιστροφή φωτοβολίδα

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ647-6021-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€26.83
BJ647-6051-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€81.59
CJ647-6041-27 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€35.41
DJ647-6062-3 / 8 "1"1"€50.96
EJ647-6033"1 / 2 "1 / 2 "€54.51
SIEMENS -

Συνδετήρας αγωγού Ύψος 1 ίντσας x 3/4 πλάτος ίντσας x βάθος 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASY97AF8EXV€37.97

Αξεσουάρ βαλβίδας ζώνης

Τα αξεσουάρ βαλβίδων ζώνης αντικαθιστούν τα φθαρμένα εξαρτήματα στα συστήματα υδρονικής θέρμανσης. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά αξεσουάρ βαλβίδων υδρονικής ζώνης από μάρκες όπως Honeywell, Johnson Controls, Siemens και στουπίΤο Περιλαμβάνουν κεφαλές ενεργοποίησης, συνδετήρες αγωγών, ανεστραμμένα εξαρτήματα αναλαμπής, κιτ ανακατασκευής, κεφαλές αντικατάστασης και κινητήρες αντικατάστασης. Τα ανεστραμμένα εξαρτήματα φωτοβολίδων είναι κατάλληλα για τον έλεγχο της ροής του κορεσμένου ατμού, του ζεστού νερού και του κρύου νερού μέσω πηνίων και εναλλάκτων θερμότητας σε πολλές εφαρμογές HVAC. Διαθέτουν μονοκόμματο σχεδιασμό αμαξώματος που επιτρέπει βαθμολογίες πίεσης 300 PSIG. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα αξεσουάρ βαλβίδων Ζώνης, διαθέσιμα σε επιλογές τάσης 24V και 120V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;