DAYTON Αποσβεστήρες εξισορρόπησης HVAC, τετράγωνο πλαίσιο


Φίλτρα
Για χρήση σε: Συστήματα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλής διαφορικής πίεσης , Πλαίσιο: 22 Gauge , Βάθος καρέ: 1-7 / 8 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμ.: 180 F , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2000 fpm , Τύπος: Χειροκίνητη μονή λεπίδα
ΣτυλΜοντέλοΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22CV77
6"6"€61.02
A
22CV78
8"8"€65.17
A
22CV80
10 "10 "€78.45
A
22CV79
12 "12 "€76.37

Αποσβεστήρες εξισορρόπησης HVAC, τετράγωνο πλαίσιο

Οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης τετραγώνου Dayton χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής του αέρα σε ένα σύστημα HVAC σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Αυτά τα αμορτισέρ διαθέτουν άκαμπτο ατσάλινο σώμα 22 μετρητών με γαλβανισμένη επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και τετράγωνο πλαίσιο για ευκολότερη εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Περαιτέρω ενσωματώνονται με μια μονή λεπίδα που τοποθετείται και ασφαλίζει στη θέση του σφίγγοντας ένα παξιμάδι φτερού σε ένα μπουλόνι, διατηρώντας έτσι μια σταθερή ροή αέρα σε ένα δωμάτιο / χώρο. Οι μονάδες δεν απαιτούν συντήρηση εκτός από τη διατήρηση των ρύπων μακριά από το ρεύμα αέρα και είναι διαθέσιμες σε ύψη αγωγών 6, 8, 10 και 12 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;