VESTIL Προστατευτικά λεπίδας πιρουνιού


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Απλώς σύρετε πάνω από τα πιρούνια Κρατήστε στη θέση του με μια καρφίτσα και καρφίτσα. , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιού: Στυλ καρφιτσών , Πάχος πιρουνιού: 1.75 " , Πλάτος περόνης: 5" , Υψος: 2.38 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Πλάτος περόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 5" , Χρήση με λεπίδες πιρουνιού Ύψος: 2" , Χρήση με πλάτος λεπίδων πιρουνιού: 5" , Πλάτος: 6.94 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F5-36
38.88 "36 "36 "€153.07
RFQ
B
F5-42
44.88 "42 "42 "€160.27
RFQ
C
F5-48
50.88 "48 "48 "€165.88
RFQ
D
F5-60
62.88 "60 "60 "€174.66
RFQ

Προστατευτικά λεπίδας πιρουνιού

Τα προστατευτικά λεπίδων διχάλας Vestil έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις συσκευασίες από ολίσθηση ή ανεπιθύμητες ζημιές που προκαλούνται από αιχμηρές άκρες των διχάλων περόνης φορτηγού. Αυτά τα προστατευτικά λεπίδας με αμβλύ άκρο διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από πολυαιθυλένιο για εύκολη μετακίνηση από το σταθμό εργασίας στον σταθμό εργασίας και έρχονται σε έντονο κίτρινο φινίρισμα για εύκολη ορατότητα ακόμη και από απόσταση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των προστατευτικών λεπίδων πιρουνιών γρήγορης τοποθέτησης και εύκολης αφαίρεσης, διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 38.875 έως 62.875 ίντσες σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;