VESTIL F5-48 Fork Protector, μέγεθος 5 ιντσών, μήκος πιρουνιού 48 ίντσες

Στοιχείο: CE3DCT Μοντέλο: F5-48
€165.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλύμματα πιρούνι
Τύπος συνημμένουΑπλώς σύρετε πάνω από τα πιρούνια Κρατήστε στη θέση του με μια καρφίτσα και καρφίτσα.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτυλ καρφιτσών
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου5"
Ύψος2.38 "
Μήκος50.88 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
υλικό Πάχος0.19 "
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5"
Χρήση με Λεπίδες πιρουνιού Ύψος2"
Χρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιού48 "
Χρήση με πλάτος λεπίδων πιρουνιού5"
Πλάτος6.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιούΤιμή
VESTIL F5-36 Fork Protector, 5 inch Size, 36 Inch Fork Length | CE3DCQ F5-3638.88 "36 "36 "€153.07
RFQ
VESTIL F5-42 Fork Protector, 5 Inch Size, 42 Inch Fork Length | CE3DCR F5-4244.88 "42 "42 "€160.27
RFQ
VESTIL F5-60 Fork Protector, 5 Inch Size, 60 Inch Fork Length | CE3DCU F5-6062.88 "60 "60 "€174.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL F5-48 Fork Protector, μέγεθος 5 ιντσών, μήκος πιρουνιού 48 ίντσες
€165.88 /μονάδα